COMELIT GROUP SPA - COE128-014 ETICHETTA CIRCOLARE CAMPIONAMENTO (100 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Alimentazione di emergenza integrata - no
Con alimentatore - no
Adatto per collegamento bus - no
Con collegamento radio - no
Interfaccia esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903312560
Codice prodotto
COE128-014
Cod. produttore
128-014
Produttore
COE
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Con alimentatore:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Con collegamento radio:
no
Interfaccia esterna:
no
Etichetta circolare punto di campionamento (roll da 100 pezzi).


