COMELIT GROUP SPA - COE1250U ADATTATORE GRUPPO AUDIO O AUDIO/VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Larghezza - 119.89 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903367614
Codice prodotto
COE1250U
Cod. produttore
1250U
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Larghezza:
119.89 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
77.98 mm
Profondità:
29.97 mm
Adattatore fornito a corredo della pulsantiera Switch da utilizzare per il fissaggio dei moduli audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP).


