pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1224A SCAMBIO DIGITALE SIMPLEBUS1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1224A SCAMBIO DIGITALE SIMPLEBUS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903178234

Codice prodotto

COE1224A

Cod. produttore

1224A

Produttore

COE

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

2 fili

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Plastica

Larghezza:

60 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

35 mm

Scambio per impianti audio o audio-video con 2 o più posti esterni Simplebus 1. Dotato di 2 dip-switch a 8 posizioni per la definizione dei range utenti del montante. Alimentazione 12 VAC e 22 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).