pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04FCUB TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04FCUB TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903447811

Codice prodotto

COEIPTCAMA04FCUB

Cod. produttore

IPTCAMA04FCUB

Produttore

COE

Telecamera IP turret ColorUP serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.