CHAFFOTEAUX - CHF3318625 MGM III EVO-3 ZONES (HT+2 LT) MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414849284722
Codice prodotto
CHF3318625
Cod. produttore
3318625
Produttore
CHF
Il modulo MGm III EVO è un modulo idraulico multi-temperatura dotato di due valvole miscelatrici a tre vie motorizzate che consentono di modulare la temperatura del circuito comandato e di tre pompe modulanti a basso consumo. Vengono gestiti fino ad un massimo di tre circuiti idraulici, di cui uno in modo diretto (senza valvola miscelatrice), due in modo miscelato (con valvola miscelatrice). I moduli multi-temperatura sono progettati per un'installazione del generatore di calore indipendente sotto il profilo idraulico, sono necessari quando le caratteristiche di prevalenza/portata del generatore di calore, non sono sufficienti a coprire l'intera estensione dell'impianto termico. Il modulo può operare solamente in modalità riscaldamento, non in modalità raffrescamento. Il modulo MGm III EVO può funzionare in base a due modalità di regolazione: 1) il generatore di calore è dotato di un collegamento BUS BridgeNet®: Il generatore di calore e il modulo comunicano tra di loro mediante un funzionamento ottimizzato. È possibile eseguire l'impostazione parametri del modulo e del riscaldamento direttamente dal pannello di comando del generatore di calore. È ugualmente possibile effettuare l'impostazione parametri da un interfaccia di sistema (opzionale) collegato al BUS BridgeNet®. 2) il generatore di calore non comprende la possibilità di un collegamento BUS BridgeNet®: Quando si invia una richiesta di riscaldamento al modulo, l'informazione viene rinviata alla caldaia mediante un contatto pulito. L' utilizzo di un interfaccia di sistema (opzionale) è quindi indispensabile per l'impostazione parametri del modulo e del riscaldamento. Il modulo può essere installato sia a parete che ad incasso.


