CHAFFOTEAUX - CHF3318622 MGZ III EVO -3 ZONES HT MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5414849284739
Codice prodotto
CHF3318622
Cod. produttore
3318622
Produttore
CHF
Il modulo MGz III EVO è un modulo idraulico mono-temperatura dotato di tre pompe modulanti a basso consumo, per la gestione di tre zone termiche dirette. Il modulo mono-temperatura è progettato per un'installazione del generatore di calore indipendente sotto il profilo idraulico, è necessario quando le caratteristiche di prevalenza/portata del generatore di calore, non sono sufficienti a coprire l'intera estensione dell'impianto termico. Il modulo può operare solamente in modalità riscaldamento, non in modalità raffrescamento. Il modulo MGz III EVO può funzionare in base a due modalità di regolazione: 1) il generatore di calore è dotato di un collegamento BUS BridgeNet®: Il generatore di calore e il modulo comunicano tra di loro mediante un funzionamentoottimizzato. È possibile eseguire l'impostazione parametri del modulo e del riscaldamento direttamente dal pannello di comando del generatore di calore. È ugualmente possibile effettuare l'impostazione parametri da un interfaccia di sistema (opzionale) collegato al BUS BridgeNet®. 2) il generatore di calore non comprende la possibilità di un collegamento BUS BridgeNet®: Quando si invia una richiesta di riscaldamento al modulo, l'informazione viene rinviata alla caldaia mediante un contatto pulito. L' utilizzo di un interfaccia di sistema (opzionale) è quindi indispensabile per l'impostazione parametri del modulo e del riscaldamento. Il modulo può essere installato sia a parete che ad incasso.


