CHAFFOTEAUX - CHF3310623 PIGMA ADVANCE 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3234090853001
Codice prodotto
CHF3310623
Cod. produttore
3310623
Produttore
CHF
Pigma Advance, la soluzione efficiente e performante. Dotata dell’innovativo scambiatore SpinTech e predisposta per la connettività, è perfetta per i clienti che desiderano un comfort accessibile. Installabile in luoghi parzialmente protetti. MASSIME PRESTAZIONI: SPINTECH • Nuovo scambiatore primario in acciaio inox a spira unica. • Sezioni di passaggio aumentate del 142% rispetto alla versione precedente. • 1 m in più di prevalenza. • Rendimento stagionale al 94%. • Classe A+ raggiungibile con la termoregolazione. • Prestazioni certificate dal Gruppo TÜV RHEINLAND. MASSIMO COMFORT: • Rapporto di modulazione 1:7. • Controllo elettronico della combustione E-Burning System. • Silenziatore interno ottimizzato. • Trasformazione gas dal menù tecnico senza bisogno di kit. • Predisposta per la connettività Chaffolink. FACILITÀ DI INSTALLAZIONE: • Installazione in luoghi parzialmente protetti. • Scarichi fumi 80, 60, 50 mm. • Connessioni elettriche intuitive. RISPARMIO ENERGETICO E RISPETTO DELL'AMBIENTE: • Finoal 20% di risparmio energetico in combinazione con Expert Control e la funzione SRA. • Fino al 30% di risparmio energetico combinando Expert Control, la funzione SRA, la sonda esterna e il pavimento radiante. • Emissioni inquinanti ridotte, Classe NOx 6.