pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-092427 DOWNLIGHT LED ZETA-P

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-092427 DOWNLIGHT LED ZETA-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171023015

Codice prodotto

CUYZP-092427

Cod. produttore

ZP-092427

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

78 mm

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

43...43 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

DOWNLIGHT LED ZETA-P 9W - 2700K - 600 Lm - IP20 - Color Box