CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-052440 DOWNLIGHT LED ZETA-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Tipo di tensione - AC
Classe di protezione - II
Confezione
10 PZ
EAN
9090171020724
Codice prodotto
CUYZP-052440
Cod. produttore
ZP-052440
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
50 mm
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
50...50 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G


