CENTURY ITALIA SRL - CUYVTV-052427 LAMP. LED VOTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 0.4...0.4 W
Flusso luminoso - 25...25 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 70 mm
Confezione
50 PZ
EAN
9090171012163
Codice prodotto
CUYVTV-052427
Cod. produttore
VTV-052427
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
0.4...0.4 W
Flusso luminoso:
25...25 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
70 mm
Tensione nominale:
24...24 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
25 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
10...10 mA
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K