pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYUDBI-068040 APPLIQUE LED UPDOWN QUADRATO BIANCO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYUDBI-068040 APPLIQUE LED UPDOWN QUADRATO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171006247

Codice prodotto

CUYUDBI-068040

Cod. produttore

UDBI-068040

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

550 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

80 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.5

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

APPLIQUE LED UPDOWN BIANCO - 6W - 4000K - 550Lm - IP65 - Color Box