CENTURY ITALIA SRL - CUYTRD-1411840BL LAMP. LED TRE-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 330...330 °
Confezione
6 PZ
EAN
9090171022254
Codice prodotto
CUYTRD-1411840BL
Cod. produttore
TRD-1411840BL
Produttore
CUY
Base:
R7s
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
Lineare
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
28 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
75...75 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no