pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-0811840 LAMP. LED TRE-D COB

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-0811840 LAMP. LED TRE-D COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171022834

Codice prodotto

CUYTRCOB-0811840

Cod. produttore

TRCOB-0811840

Produttore

CUY

Base:

R7s

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Lineare

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

16 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

65...65 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED TRE-D COB 8W - R7S - 4000K - 1000 Lm - IP20 - Color Box