CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-4006040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Tipo di tensione - AC
Classe di protezione - I
Indice di resa cromatica - 70-79
Confezione
1 PZ
EAN
9090171020519
Codice prodotto
CUYSRS-4006040
Cod. produttore
SRS-4006040
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
70-79
Altezza / Profondità:
48 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Larghezza:
450 mm
Lunghezza:
340 mm
Corrente nominale:
1930...1930 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D