CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-309540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Grigio 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80° 
- Adatto per montaggio incassato - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9090171011487
Codice prodotto
CUYSRS-309540
Cod. produttore
SRS-309540
Produttore
CUY
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
2700...2700 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Altezza / Profondità:
147 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
160 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
90 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
29 mm
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Corrente nominale:
135...135 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


