pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-2009540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-2009540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171011531

Codice prodotto

CUYSRS-2009540

Cod. produttore

SRS-2009540

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

18000...18000 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Altezza / Profondità:

34 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

200...200 W

Larghezza di incasso:

303 mm

Colore della luce:

Bianco

Rendimento luminoso delle lampade:

90 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

366 mm

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Corrente nominale:

890...890 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Sirio Slim Struttura in alluminio resistente e ultraslim, solo 29 mm di spessore. Il grado di protezione IP66 lo rende completamente protetto contro polveri e acqua. Applicazioni: Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali,giardini pubblici, capannoni industriali. LED 200W 18000lm 4000K 220-240VAC 50/60Hz 110° 890mA >0.95. Misure: 303x366x34mm. 2550gr. IP66 IK08 CRI>75. 35000 ore.