CENTURY ITALIA SRL - CUYSPPRV-181200 PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 170...250 V
Resistenza agli urti - IK05
Lunghezza - 1260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171022414
Codice prodotto
CUYSPPRV-181200
Cod. produttore
SPPRV-181200
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
170...250 V
Resistenza agli urti:
IK05
Lunghezza:
1260 mm
Classe di protezione:
I
Larghezza:
69 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 tubo 1200 mm - IP65 - Box


