pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPK-032230 SPIKE LIGHT SU PICCHETTO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPK-032230 SPIKE LIGHT SU PICCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171006407

Codice prodotto

CUYSPK-032230

Cod. produttore

SPK-032230

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

230 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

76 mm

Larghezza:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

120...120 mA

Fattore di potenza:

0

ILLUM.ESTERNA LED SPIKE LIGHT SU PICCH. - 3W - 3000K - 150Lm - IP65 - Color Box