CENTURY ITALIA SRL - CUYSMR-242230 PLAFONIERA LED SIMPLY ROUND BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
9090171025569
Codice prodotto
CUYSMR-242230
Cod. produttore
SMR-242230
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
69 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
210...210 mA
Fattore di potenza:
0.5
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


