pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMO-162230 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMO-162230 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171025583

Codice prodotto

CUYSMO-162230

Cod. produttore

SMO-162230

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

115 mm

Larghezza:

214 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

64 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

140...140 mA

Fattore di potenza:

0.5

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA 16W - 3000K - 1650 Lm - IP65 - Film PE