pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-209040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-209040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altri

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento -

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021943

Codice prodotto

CUYSMLS-209040

Cod. produttore

SMLS-209040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

29 mm

Larghezza:

124 mm

Lunghezza:

120 mm

Corrente nominale:

90...90 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PROIETTORE LED SMILE SENSOR 20W - 4000K - 2100 Lm - IP65 - Color Box