CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-759040 PROIETTORE LED SMILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Tipo di tensione - AC
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
9090171021134
Codice prodotto
CUYSML-759040
Cod. produttore
SML-759040
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
29 mm
Larghezza:
225 mm
Lunghezza:
227 mm
Corrente nominale:
320...320 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


