pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-509040 PROIETTORE LED SMILE

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-509040 PROIETTORE LED SMILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altri

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021127

Codice prodotto

CUYSML-509040

Cod. produttore

SML-509040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

29 mm

Larghezza:

190 mm

Lunghezza:

186 mm

Corrente nominale:

215...215 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PROIETTORE LED SMILE 50W - 4000K - 5700 Lm - IP65 - Color Box