pagina iniziale
in esaurimento

CENTURY ITALIA SRL - CUYSAPS-142740 LAMP. SPECIALE LED SAPHIRLED SATEN A90

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSAPS-142740 LAMP. SPECIALE LED SAPHIRLED SATEN A90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 198 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171008289

Codice prodotto

CUYSAPS-142740

Cod. produttore

SAPS-142740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

198 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

103...103 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP. SPECIALE LED SAPHIRLED SATEN - 14W - E27 - 4000K - 2000Lm - IP20 - Color Box