pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGTD-157040 LAMP. SHOP95 LED REGIA BINARIO ROUND BI

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGTD-157040 LAMP. SHOP95 LED REGIA BINARIO ROUND BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9031570400007

Codice prodotto

CUYRGTD-157040

Cod. produttore

RGTD-157040

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1380 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

70 mm

Altezza / Profondità:

166 mm

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Colore della luce:

Bianco

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

#NOME?