pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGT180NE-359030 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO NERO CRI>90

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGT180NE-359030 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO NERO CRI>90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171012811

Codice prodotto

CUYRGT180NE-359030

Cod. produttore

RGT180NE-359030

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

273 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

160...160 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO NERO CRI>90 35W - 3000K - 3100 Lm - IP20 - Box