CENTURY ITALIA SRL - CUYREG-CNTR WALLWASHER REGOLO CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione - DC
Larghezza - 46 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171025460
Codice prodotto
CUYREG-CNTR
Cod. produttore
REG-CNTR
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione:
DC
Larghezza:
46 mm
Altezza:
45 mm
WALLWASHER REGOLO CONTROLLER - IP20 - Box


