CENTURY ITALIA SRL - CUYRDPQA64 DRIVER RICAMBIO PQA64


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 25 mm 
- Larghezza - 98 mm 
- Lunghezza - 40 mm 
- Classe di protezione - II 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9090171015379
Codice prodotto
CUYRDPQA64
Cod. produttore
RDPQA64
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
25 mm
Larghezza:
98 mm
Lunghezza:
40 mm
Classe di protezione:
II
DRIVER RICAMBIO PQA64 40W - IP20 - Box


