CENTURY ITALIA SRL - CUYRDPQA42120 DRIVER RICAMBIO LIFUD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Larghezza - 30 mm
Lunghezza - 184 mm
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
9090171016819
Codice prodotto
CUYRDPQA42120
Cod. produttore
RDPQA42120
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
184 mm
Classe di protezione:
II
DRIVER RICAMBIO LIFUD 40W - IP20 - Box


