CENTURY ITALIA SRL - CUYRDFTPD-2835 DRIVER DALI FUTURA PRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 27 mm 
- Larghezza - 46 mm 
- Lunghezza - 145 mm 
- Classe di protezione - II 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9090171015850
Codice prodotto
CUYRDFTPD-2835
Cod. produttore
RDFTPD-2835
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
27 mm
Larghezza:
46 mm
Lunghezza:
145 mm
Classe di protezione:
II
DRIVER DALI FUTURA PRO 42W - Dimm. - IP20 - Box


