CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC300-2467 DRIVER STRIP LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 32 mm 
- Larghezza - 228 mm 
- Lunghezza - 72 mm 
- Classe di protezione - I 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9090171013047
Codice prodotto
CUYRDAC300-2467
Cod. produttore
RDAC300-2467
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Larghezza:
228 mm
Lunghezza:
72 mm
Classe di protezione:
I
DRIVER STRIP LED 300W - IP67 - Box


