pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC100-24 DRIVER STRIP LED

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC100-24 DRIVER STRIP LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Corrente di uscita - 4200...4200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9020610024006

Codice prodotto

CUYRDAC100-24

Cod. produttore

RDAC100-24

Produttore

CUY

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Corrente di uscita:

4200...4200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

43 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

99 mm

Lunghezza:

160 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Alimentatore IP20 per scriscia LED. 100W. 4200 mA