pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-243040 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 300 MM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-243040 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171003109

Codice prodotto

CUYPT-243040

Cod. produttore

PT-243040

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1920 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

15 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

300 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Corrente nominale:

120...120 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PANNELLO LED P-TONDO INCAS. diam. 300 mm - 24W - 4000K - 1920Lm - IP20 - Color Box