pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-404065 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-404065 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Flusso luminoso - 5700...5700 lm

  • Tensione nominale - 100...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 280...280 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171019964

Codice prodotto

CUYPSE-404065

Cod. produttore

PSE-404065

Produttore

CUY

Base:

E40

Potenza della lampada:

40...40 W

Flusso luminoso:

5700...5700 lm

Tensione nominale:

100...240 V

Angolo del fascio luminoso:

280...280 °

Forma della lampada:

Altri

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

73 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

181...181 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 40W - E40 - 6500K - 5700 Lm - IP20 - Color Box