pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-302730 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-302730 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 4500...4500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...2740 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171011708

Codice prodotto

CUYPSE-302730

Cod. produttore

PSE-302730

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

4500...4500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...2740 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

136...136 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

30 kWh

Lampada LED professionale plose. 30W. 4500 lm. 3000K. E27