pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXBI PLAF. LINEARE PRIS MEA CONN. L SX BIANCA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXBI PLAF. LINEARE PRIS MEA CONN. L SX BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 204 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Larghezza - 59 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171026405

Codice prodotto

CUYPRIS-LSXBI

Cod. produttore

PRIS-LSXBI

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

204 mm

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

59 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Indice di resa cromatica:

90-100

Corrente nominale:

42...42 mA

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

74 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Fattore di potenza:

0.95

PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L SX BIANCA 10W - 3000K-4000K-5000K - 1400 Lm - IP20 - Box