CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-45150BI PLAF. LINEARE PRISMA BIANCO 1400 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1400 mm
Larghezza - 59 mm
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9090171024760
Codice prodotto
CUYPRIS-45150BI
Cod. produttore
PRIS-45150BI
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1400 mm
Larghezza:
59 mm
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
74 mm
Corrente nominale:
190...190 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Fattore di potenza:
0.95


