pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-36120BI PLAF. LINEARE PRIS MEA BIANCO 1120 MM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-36120BI PLAF. LINEARE PRIS MEA BIANCO 1120 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1120 mm

  • Larghezza - 59 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171024746

Codice prodotto

CUYPRIS-36120BI

Cod. produttore

PRIS-36120BI

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1120 mm

Larghezza:

59 mm

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

74 mm

Corrente nominale:

160...160 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Fattore di potenza:

0.95

PLAF. LINEARE PRISMA BIANCO 1120 mm 36W - Terminal Block - 3000K-4000K-5000K - 5040 Lm - IP20 - Box