CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-150DK PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE DARK 140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1400 mm
Larghezza - 55 mm
Altezza / Profondità - 24 mm
Confezione
8 PZ
EAN
9090171024876
Codice prodotto
CUYPRIS-150DK
Cod. produttore
PRIS-150DK
Produttore
CUY
Lunghezza:
1400 mm
Larghezza:
55 mm
Altezza / Profondità:
24 mm
PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE DARK 1400 mm - Box


