CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-120DK PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE DARK 112


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 1120 mm 
- Larghezza - 55 mm 
- Altezza / Profondità - 24 mm 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
9090171024869
Codice prodotto
CUYPRIS-120DK
Cod. produttore
PRIS-120DK
Produttore
CUY
Lunghezza:
1120 mm
Larghezza:
55 mm
Altezza / Profondità:
24 mm
PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE DARK 1120 mm - Box


