CENTURY ITALIA SRL - CUYPLD-051230 APPLIQUE LED PALADINO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Argento
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 122 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9020605123004
Codice prodotto
CUYPLD-051230
Cod. produttore
PLD-051230
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
122 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
460 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
242 mm
Fattore di potenza:
0.62