pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPLC-102740 LAMP. LED PL-COVER

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171000399

Codice prodotto

CUYPLC-102740

Cod. produttore

PLC-102740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

55...55 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - 10W - E27 - 4000K - 800Lm - IP20 - Visual Box