CENTURY ITALIA SRL - CUYPLC-102440 LAMP. LED PL-COVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 165 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171000382
Codice prodotto
CUYPLC-102440
Cod. produttore
PLC-102440
Produttore
CUY
Base:
Altri
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
165 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Corrente nominale:
55...55 mA