CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYPLT-020430 LAMP. LED PIXY PLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 170...170 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 39 mm
Confezione
12 PZ
EAN
9021020430074
Codice prodotto
CUYPIXYPLT-020430
Cod. produttore
PIXYPLT-020430
Produttore
CUY
Base:
G4
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
170...170 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
39 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
210...210 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no