CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450440 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 540...540 lm
Tensione nominale - 12...12 V
Angolo del fascio luminoso - 360...360 °
Confezione
12 PZ
EAN
9090171016550
Codice prodotto
CUYPIXYFULL-450440
Cod. produttore
PIXYFULL-450440
Produttore
CUY
Base:
G4
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
540...540 lm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
16 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
430...430 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no