pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450430 LAMP. LED PIXY FULL

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450430 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Angolo del fascio luminoso - 360...360 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171016543

Codice prodotto

CUYPIXYFULL-450430

Cod. produttore

PIXYFULL-450430

Produttore

CUY

Base:

G4

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

16 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

430...430 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G4 - 3000K - 540 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.