pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-080964 LAMP. LED PIXY FULL

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-080964 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171016628

Codice prodotto

CUYPIXYFULL-080964

Cod. produttore

PIXYFULL-080964

Produttore

CUY

Base:

G9

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

18 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

44...44 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY FULL 8W - G9 - 6500K - 800 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.