CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-040930 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
12 PZ
EAN
9090171000290
Codice prodotto
CUYPIXYFULL-040930
Cod. produttore
PIXYFULL-040930
Produttore
CUY
Base:
G9
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
35...35 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no