CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030964 LAMP. LED PIXY FULL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 270...270 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171004687
Codice prodotto
CUYPIXYFULL-030964
Cod. produttore
PIXYFULL-030964
Produttore
CUY
Base:
G9
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
44 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Diametro:
15 mm
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
23...23 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000


