pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030464 LAMP. LED PIXY FULL

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030464 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Angolo del fascio luminoso - 300...300 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171016673

Codice prodotto

CUYPIXYFULL-030464

Cod. produttore

PIXYFULL-030464

Produttore

CUY

Base:

G4

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

14 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

250...250 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY FULL 3W - G4 - 6500K - 300 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.